SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-120Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34814824
CDM2E25-120Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34814833
CDM2E25-120Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34814842
CDM2E25-120Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34814858
CDM2E25-120Z-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください