SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-340AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
340
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34821833
CDM2E25-340AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34821842
CDM2E25-340AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34821858
CDM2E25-340AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34821867
CDM2E25-340AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください