CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-60AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-60AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34826767CDM2E25-60AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34826776CDM2E25-60AZ-NW(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
10,000
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
34826785CDM2E25-60AZ-A93A93(-) オプションなし
12,540
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34826794CDM2E25-60AZ-M9NM9N(-) オプションなし
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする