SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-700Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34827232
CDM2E25-700Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34827248
CDM2E25-700Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(W) 2山ナックルジョイント
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34827257
CDM2E25-700Z-NW-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(W) 2山ナックルジョイント
¥
21,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください