曜日別特売

CD Series(CDM2E25M)

CD Series(CDM2E25M) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34829542CDM2E25M-25Z25
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
34829558CDM2E25M-40Z40
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
34829567CDM2E25M-100Z100
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
34829576CDM2E25M-50Z-M9BWS50
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
34829585CDM2E25M-25Z-M9BM25
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34829594CDM2E25M-25Z-M9BWL25
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする