SMC
CD Series(CDM2E25TNV)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
125
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34830127
CDM2E25TNV-125AZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34830136
CDM2E25TNV-125AZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください