SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AJZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34830398
CDM2E32-100AJZ-B54LS
CADデータダウンロード
B54
(S) 1ヶ付
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34830407
CDM2E32-100AJZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34830416
CDM2E32-100AJZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
(-) 2ヶ付
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください