曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-120Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-120Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34833006CDM2E32-120Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
7,650
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
34833015CDM2E32-120Z-W(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34833024CDM2E32-120Z-A93LA93(-) オプションなし
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34833033CDM2E32-120Z-M9BWM9BW(-) オプションなし
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34833042CDM2E32-120Z-C73CLC73C(-) オプションなし
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする