SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-380Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
380
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34842675
CDM2E32-380Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34842684
CDM2E32-380Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34842693
CDM2E32-380Z-V-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(V) 1山ナックルジョイント
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください