曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-550Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-550Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34847006CDM2E32-550Z(-) オートスイッチなし
12,320
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847015CDM2E32-550Z-XC4(-) オートスイッチなし
14,140
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
34847024CDM2E32-550Z-A93A93
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847033CDM2E32-550Z-A93LA93
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847042CDM2E32-550Z-M9BM9B
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847058CDM2E32-550Z-M9NM9N
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847067CDM2E32-550Z-M9BWM9BW
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする