SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-55Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34847103
CDM2E32-55Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847112
CDM2E32-55Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847128
CDM2E32-55Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847137
CDM2E32-55Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
M9BA
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください