SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-560AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
560
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34847155
CDM2E32-560AZ-N-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
21,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847164
CDM2E32-560AZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
5
M9BA
¥
24,310
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください