CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-70AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-70AZ) - SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-70AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34848388CDM2E32-70AZ(A) エアクッション(D) 磁石内蔵
9,130
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
34848397CDM2E32-70AZ-XC6(A) エアクッション(D) 磁石内蔵
9,300
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
34848406CDM2E32-70AZ-N(A) エアクッション(D) 磁石内蔵
9,730
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
34848415CDM2E32-70AZ-A93LS-XC6(A) エアクッション(D) 磁石内蔵
11,440
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
34848424CDM2E32-70AZ-A93(A) エアクッション(D) 磁石内蔵
13,090
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34848433CDM2E32-70AZ-NV-M9BWS(A) エアクッション(D) 磁石内蔵
13,520
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34848442CDM2E32-70AZ-A93Z(A) エアクッション(D) 磁石内蔵
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
74108335CDM2E32-70AZ-C73エアクッション
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする