SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-550Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
550
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34863833
CDM2E40-550Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,820
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34863842
CDM2E40-550Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34863858
CDM2E40-550Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください