CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-75JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34865145CDM2E40-75JZ(-) オートスイッチなし
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34865154CDM2E40-75JZ-A93LA93
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34865163CDM2E40-75JZ-M9NLM9N
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34865172CDM2E40-75JZ-M9BWLM9BW
22,220
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする