SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E40-80SZ)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
80
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34866037
CDM2E40-80SZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866046
CDM2E40-80SZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください