SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-210Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34873773
CDM2F20-210Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34873782
CDM2F20-210Z-B54S
CADデータダウンロード
B54
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34873798
CDM2F20-210Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34873807
CDM2F20-210Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください