SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-520AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
520
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34883415
CDM2F20-520AZ-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34883424
CDM2F20-520AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34883433
CDM2F20-520AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください