曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-35Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34900906CDM2F25-35Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34900915CDM2F25-35Z-W(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34900924CDM2F25-35Z-M9NWLSM9NW(-) オプションなし
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
34900933CDM2F25-35Z-A93A93(-) オプションなし
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
34900942CDM2F25-35Z-A93LA93(-) オプションなし
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34900958CDM2F25-35Z-B64B64(-) オプションなし
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34900967CDM2F25-35Z-M9BM9B(-) オプションなし
12,760
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34900976CDM2F25-35Z-M9BLM9B(-) オプションなし
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34900985CDM2F25-35Z-M9NWLM9NW(-) オプションなし
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34900994CDM2F25-35Z-B54LB54(-) オプションなし
15,070
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34901003CDM2F25-35Z-M9BWL-XC4M9BW(-) オプションなし
15,790
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする