SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-1200AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34945225
CDM2F40-1200AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
29,480
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34945234
CDM2F40-1200AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34945243
CDM2F40-1200AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
37,290
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34945252
CDM2F40-1200AZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
37,510
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください