SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-250TZ)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34952128
CDM2F40-250TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34952137
CDM2F40-250TZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください