SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-780Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
780
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34965123
CDM2F40-780Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
27,830
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34965132
CDM2F40-780Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
29,480
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください