SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-100AJZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34972297
CDM2FZ25-100AJZ-A93Z
CADデータダウンロード
5
A93
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34972306
CDM2FZ25-100AJZ-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
20,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34972315
CDM2FZ25-100AJZ-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください