SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-65Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34984565
CDM2FZ32-65Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34984574
CDM2FZ32-65Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34984583
CDM2FZ32-65Z-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34984592
CDM2FZ32-65Z-B54Z
CADデータダウンロード
B54
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください