曜日別特売

CD Series(CDM2FZ40R)

CD Series(CDM2FZ40R) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34990768CDM2FZ40R-50Z50(-) ラバークッション
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990777CDM2FZ40R-50AZ50(A) エアクッション
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990786CDM2FZ40R-150Z-XC6150(-) ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34990795CDM2FZ40R-100AZ100(A) エアクッション
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990804CDM2FZ40R-100AZ-XC6100(A) エアクッション
14,960
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
34990813CDM2FZ40R-50Z-M9BALS50(-) ラバークッション
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990822CDM2FZ40R-50Z-M9BAL50(-) ラバークッション
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990838CDM2FZ40R-25Z-M9BAL-XC625(-) ラバークッション
21,180
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする