CD Series(CDM2G20)

CD Series(CDM2G20) - SMC
内容量1個
266件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34990874CDM2G20-25Z20-25-複動片ロッド
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34990883CDM2G20-40Z20-40-複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34990892CDM2G20-35Z20-35-複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990908CDM2G20-75Z20-75-複動片ロッド
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34990917CDM2G20-95Z20-95-複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990926CDM2G20-80Z20-80-複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990935CDM2G20-100Z20-100-複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34990944CDM2G20-120Z20-120-複動片ロッド
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990953CDM2G20-125Z20-125-複動片ロッド
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34990962CDM2G20-75Z-V20-75-複動片ロッド
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
34990978CDM2G20-75FZ-XB920-75-複動片ロッド
7,100
6,398
7,038(税込)
27日以内出荷
返品不可
34990987CDM2G20-50Z-XC3520-50-複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
27日以内出荷
返品不可
34990996CDM2G20-150Z20-150-複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991005CDM2G20-140Z20-140-複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991014CDM2G20-150Z-XC620-150-複動片ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
27日以内出荷
返品不可
34991023CDM2G20-175Z20-175-複動片ロッド
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991032CDM2G20-155Z20-155-複動片ロッド
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991048CDM2G20-25AZ20-25-複動片ロッド
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991057CDM2G20-200Z20-200-複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991066CDM2G20-50AZ20-50-複動片ロッド
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991075CDM2G20-200Z-XC620-200-複動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
27日以内出荷
返品不可
34991084CDM2G20-220Z20-220-複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991093CDM2G20-225Z20-225-複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991102CDM2G20-150Z-W20-150-複動片ロッド
8,030
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991118CDM2G20-75AZ20-75-複動片ロッド
8,090
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991127CDM2G20-75Z-XC420-75-複動片ロッド
8,200
7,398
8,138(税込)
27日以内出荷
返品不可
34991136CDM2G20-50Z-A93LS20-50-複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991145CDM2G20-230Z20-230-複動片ロッド
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991154CDM2G20-100AZ20-100-複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991163CDM2G20-150Z-XC2220-150-複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
34991172CDM2G20-140Z-XC2220-140-複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
34991188CDM2G20-125AZ20-125-複動片ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991197CDM2G20-25Z-M9BS20-25-複動片ロッド
8,750
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991206CDM2G20-150AZ20-150-複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991215CDM2G20-35TZ-C73S20-35-単動引込み
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991224CDM2G20-100Z-A9020-100-複動片ロッド
9,300
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991233CDM2G20-350Z20-350-複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991242CDM2G20-200AZ20-200-複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991258CDM2G20-250Z-XC2220-250-複動片ロッド
9,520
8,598
9,458(税込)
27日以内出荷
返品不可
34991267CDM2G20-25Z-A9320-25-複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991276CDM2G20-75AZ-A93S20-75-複動片ロッド
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991285CDM2G20-400Z20-400-複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991294CDM2G20-250AZ20-250-複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991303CDM2G20-50Z-A9320-50-複動片ロッド
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991312CDM2G20-250Z-XC420-250-複動片ロッド
10,120
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
34991328CDM2G20-180Z-A93ZS20-180-複動片ロッド
10,230
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991337CDM2G20-270AZ20-270-複動片ロッド
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991346CDM2G20-75Z-A9320-75-複動片ロッド
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
34991355CDM2G20-150Z-M9BWS20-150-複動片ロッド
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34991364CDM2G20-25Z-C8020-25-複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする