曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-20Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35027974CDM2KB25-20Z(-) オートスイッチなし
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
35027983CDM2KB25-20Z-A93A93
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35027992CDM2KB25-20Z-A93LA93
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35028008CDM2KB25-20Z-M9BM9B
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35028017CDM2KB25-20Z-M9BLM9B
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする