曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-25AZ)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-25AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35028507CDM2KB25-25AZ(-) オートスイッチなし
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
35028516CDM2KB25-25AZ-XC6(-) オートスイッチなし
9,350
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
35028525CDM2KB25-25AZ-A93A93
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35028534CDM2KB25-25AZ-M9BWM9BW
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35028543CDM2KB25-25AZ-M9BLM9B
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35028552CDM2KB25-25AZ-M9BWLM9BW
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする