曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-500Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-500Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35030564CDM2KB25-500Z(-) オートスイッチなし
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35030573CDM2KB25-500Z-XC22(-) オートスイッチなし
14,910
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
35030582CDM2KB25-500Z-M9BSM9B
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35030598CDM2KB25-500Z-A93A93
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35030607CDM2KB25-500Z-B54LSB54
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35030616CDM2KB25-500Z-C73CNC73C
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35030625CDM2KB25-500Z-M9BM9B
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35030634CDM2KB25-500Z-B54LB54
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする