SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-700AZ)
ストローク(mm)
700
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35036742
CDM2KB32-700AZ
CADデータダウンロード
700
32
(-) オートスイッチなし
¥
17,160
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35036758
CDM2KB32-700AZ-M9BW
CADデータダウンロード
700
32
M9BW
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください