SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-70Z)
ストローク(mm)
70
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35036785
CDM2KB32-70Z
CADデータダウンロード
70
32
(-) オートスイッチなし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35036794
CDM2KB32-70Z-A93L
CADデータダウンロード
70
32
A93
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35036803
CDM2KB32-70Z-M9BW
CADデータダウンロード
70
32
M9BW
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください