曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-20Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35069283CDM2KL20-20Z(-) オートスイッチなし
7,590
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069292CDM2KL20-20Z-A93A93
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069308CDM2KL20-20Z-M9NWM9NW
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069317CDM2KL20-20Z-M9BVZM9BV
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする