SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-210Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35069326
CDM2KL20-210Z-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069335
CDM2KL20-210Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください