曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-25AZ)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-25AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35069956CDM2KL20-25AZ(-) オートスイッチなし
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069965CDM2KL20-25AZ-A93A93
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069974CDM2KL20-25AZ-A93LA93
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069983CDM2KL20-25AZ-M9BM9B
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069992CDM2KL20-25AZ-M9NM9N
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35070008CDM2KL20-25AZ-M9BWM9BW
16,010
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35070017CDM2KL20-25AZ-M9BLM9B
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする