SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L20-150SZ)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35098394
CDM2L20-150SZ-M9BWS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35098403
CDM2L20-150SZ-B54L
CADデータダウンロード
(L) 3
B54
(-) 2ヶ付
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください