曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-215Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-215Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)215形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35103522CDM2L20-215Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
35103538CDM2L20-215Z-W-M9NM9N(W) 2山ナックルジョイント
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35103547CDM2L20-215Z-B54LB54(-) オプションなし
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35103556CDM2L20-215Z-A33AA33A(-) オプションなし
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする