SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-425Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35115894
CDM2L20-425Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115903
CDM2L20-425Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115885
CDM2L20-425Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,230
取扱い終了
返品不可
35115912
CDM2L20-425Z-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
17,050
取扱い終了
返品不可
35115928
CDM2L20-425Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください