曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50FZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35118615CDM2L20-50FZ(-) オートスイッチなし
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35118624CDM2L20-50FZ-M9NMSM9N
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35118633CDM2L20-50FZ-M9BWM9BW
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35118642CDM2L20-50FZ-M9NMM9N
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35118658CDM2L20-50FZ-M9NLM9N
13,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする