SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-560AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
560
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35120636
CDM2L20-560AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35120645
CDM2L20-560AZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35120654
CDM2L20-560AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35120663
CDM2L20-560AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください