SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L20-75SZ)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35124355
CDM2L20-75SZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35124364
CDM2L20-75SZ-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください