曜日別特売

CD Series(CDM2L25-136Z)

CD Series(CDM2L25-136Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)136取付支持形式(L) 軸方向フート形クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35132886CDM2L25-136Z-XC9A(A)0~25
10,010
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
35132895CDM2L25-136Z-XC9B(B)0~50
10,010
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする