CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L25-150SZ)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L25-150SZ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35133647CDM2L25-150SZ-M9BM(M) 1M9B
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35133656CDM2L25-150SZ-M9BL(L) 3M9B
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35133665CDM2L25-150SZ-M9BWV(-) 0.5M9BWV
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35133674CDM2L25-150SZ-M9BAL(L) 3M9BA
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする