SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-311Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
311
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9PW
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35143833
CDM2L25-311Z-M9PWLS
CADデータダウンロード
3
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35143842
CDM2L25-311Z-M9PWZS
CADデータダウンロード
5
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください