曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)375形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146755CDM2L25-375Z(-) オートスイッチなし
10,180
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
35146764CDM2L25-375Z-A93LSA93
12,320
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
35146773CDM2L25-375Z-A93LA93
14,800
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
35146782CDM2L25-375Z-M9NM9N
16,560
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
35146798CDM2L25-375Z-M9NWM9NW
16,890
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
35146807CDM2L25-375Z-M9BWM9BW
16,890
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
35146816CDM2L25-375Z-M9BLM9B
17,000
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
35146825CDM2L25-375Z-M9BWLM9BW
17,550
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする