CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-80AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-80AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35160414CDM2L25-80AZ(-) オートスイッチなし
8,860
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160423CDM2L25-80AZ-A93A93
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160432CDM2L25-80AZ-M9BMM9B
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160448CDM2L25-80AZ-M9BWM9BW
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35160457CDM2L25-80AZ-M9BLM9B
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする