CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-850AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-850AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)850形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35160728CDM2L25-850AZ(-) オートスイッチなし
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160737CDM2L25-850AZ-A93A93
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160746CDM2L25-850AZ-A93LA93
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160755CDM2L25-850AZ-C73CLC73C
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160764CDM2L25-850AZ-M9BLM9B
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35160773CDM2L25-850AZ-M9BALM9BA
26,130
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする