曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-900AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-900AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)900形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35161078CDM2L25-900AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35161087CDM2L25-900AZ-A93A93(-) オプションなし
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35161096CDM2L25-900AZ-M9BM9B(-) オプションなし
23,820
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35161105CDM2L25-900AZ-M9BWM9BW(-) オプションなし
24,370
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35161114CDM2L25-900AZ-W-M9BWLM9BW(W) 2山ナックルジョイント
25,850
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35161123CDM2L25-900AZ-M9BALM9BA(-) オプションなし
26,680
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする