曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-100JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-100JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35165043CDM2L32-100JZ(-) オートスイッチなし
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35165052CDM2L32-100JZ-A93LA93
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35165068CDM2L32-100JZ-M9BWM9BW
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35165077CDM2L32-100JZ-M9NWM9NW
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35165086CDM2L32-100JZ-M9BLM9B
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35165095CDM2L32-100JZ-M9BL-XC4M9B
20,630
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
35165104CDM2L32-100JZ-M9BALM9BA
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35165113CDM2L32-100JZ-K39AK39A
25,520
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする