SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L32-100SZ)
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35165138
CDM2L32-100SZ-A93S
CADデータダウンロード
100
32
A93
(S) 1ヶ付
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35165147
CDM2L32-100SZ-M9N
CADデータダウンロード
100
32
M9N
(-) 2ヶ付
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください