SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L32-100TZ)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35165165
CDM2L32-100TZ-B54LS
CADデータダウンロード
(L) 3
B54
(S) 1ヶ付
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35165174
CDM2L32-100TZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください